TRILUX - Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8457200
Farbe - Silber
Länge - 1475 mm
Breite - 68 mm
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242941964
Sonepar Artikelnummer
121191287
Hersteller Artikelnummer
8457200
Hersteller Typ
8457200
Hersteller Artikel Nr.:
8457200
Farbe:
Silber
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.420 kg


