TRILUX - Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8456900
Farbe - weiß
Länge - 4425 mm
Breite - 68 mm
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242941933
Sonepar Artikelnummer
121190330
Hersteller Artikelnummer
8456900
Hersteller Typ
8456900
Hersteller Artikel Nr.:
8456900
Farbe:
weiß
Länge:
4425 mm
Breite:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.270 kg


