Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro weiß

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8453700

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2212 mm

  • Breite - 68 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242941254

Sonepar Artikelnummer

121190334

Hersteller Artikelnummer

8453700

Hersteller Typ

8453700

Hersteller Artikel Nr.:

8453700

Farbe:

weiß

Länge:

2212 mm

Breite:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Variabler Geräteträgerabstand:

Ja

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Höhe:

54 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.159 kg

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für 78. E-Line Pro Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit. Mit durchlaufendem, 13-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 13 x 2,5 mm2, halogen- und silikonfrei. Das Management der thermischen Expansion des Stromführungssystems erfolgt durch punktuelle Fixierungen von Leiter und Trägersegment. Die Positionierung der Einspeisung kann über die gesamte Länge erfolgen. Das Tragprofil ist zur komfortablen Netzeinspeisung und Weiterleitung an den Enden kopfseitig mit jeweils 2 Ausbrechöffnungen für Kabelverschraubungen oder Kabelschutztüllen (PG25) ausgestattet. Die Installationsrichtung wird am beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die eine Schutzart bis IP54 (IP20/IP50/IP54) erfordern. Die Schutzart des Lichtbands wird durch die Geräteträger und Zubehöre bestimmt. Wird in Kombination mit Geräteträger und Zubehör IP5x erreicht, ist die Leuchte für Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Länge des Tragprofils: 2212 mm. Der Befestigungsabstand in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 4000 mm betragen.