TRILUX - Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8453000
Farbe - weiß
Länge - 1475 mm
Breite - 68 mm
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242941186
Sonepar Artikelnummer
121190335
Hersteller Artikelnummer
8453000
Hersteller Typ
8453000
Hersteller Artikel Nr.:
8453000
Farbe:
weiß
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.604 kg


