Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tragschiene 4590mm unverdrahtet

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tragschiene 4590mm unverdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2193800

  • Ausführung - 3-längig

  • Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 0

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242069798

Sonepar Artikelnummer

120090812

Hersteller Artikelnummer

2193800

Hersteller Typ

07690/III/58-U

Hersteller Artikel Nr.:

2193800

Ausführung:

3-längig

Lampenleistung der Lichtleiste:

58 W

Anzahl der Verdrahtungsadern:

0

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

4590 mm

Breite:

63 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Variabler Geräteträgerabstand:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

0 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Nein

Höhe:

41 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.500 kg

Tragprofil, unverdrahtet. Mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 3-längige Ausführung 58 W. Maße (L x B): 4590 mm x 63 mm, Höhe 41 mm.