Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tragschiene, verzinkt, 4722 mm

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tragschiene, verzinkt, 4722 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1066300

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 4722 mm

  • Breite - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242097517

Sonepar Artikelnummer

120094768

Hersteller Artikelnummer

1066300

Hersteller Typ

190VZ/III/58

Hersteller Artikel Nr.:

1066300

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

4722 mm

Breite:

38 mm

Zubehör:

Ja

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.800 kg

Tragschiene, verzinkt 3-längige Ausführung. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Besonders verwindungssteif. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.