TRILUX - Tragschienen-Kupplung, verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242097524
Sonepar Artikelnummer
120094750
Hersteller Artikelnummer
1066500
Hersteller Typ
191VZ
Hersteller Artikel Nr.:
1066500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.370 kg


