TRILUX - Trennstecker-Oberteil Bandl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2195900
Farbe - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 26 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242069828
Sonepar Artikelnummer
120088748
Hersteller Artikelnummer
2195900
Hersteller Typ
07690SK
Hersteller Artikel Nr.:
2195900
Farbe:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg
Trennsteckeroberteil 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.


