TRILUX - Trennstecker-Oberteil Einzell.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2196700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242071333
Sonepar Artikelnummer
120090649
Hersteller Artikelnummer
2196700
Hersteller Typ
07690TO
Hersteller Artikel Nr.:
2196700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


