TRILUX - Tugra BLP 2008 PXX PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8101400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242666218
Sonepar Artikelnummer
121064565
Hersteller Artikelnummer
8101400
Hersteller Typ
8101400
Hersteller Artikel Nr.:
8101400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
2047 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


