TRILUX - Tugra KS 58 05 Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8089400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665013
Sonepar Artikelnummer
121051792
Hersteller Artikelnummer
8089400
Hersteller Typ
8089400 - KOPFSTÜCKE AUS PMMA. V
Hersteller Artikel Nr.:
8089400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


