TRILUX - Tugra LMB 165 PC 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8094100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665488
Sonepar Artikelnummer
121064593
Hersteller Artikelnummer
8094100
Hersteller Typ
8094100
Hersteller Artikel Nr.:
8094100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
165 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


