Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tugra LMB Beacon 165 23

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tugra LMB Beacon 165 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8098500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242665921

Sonepar Artikelnummer

121052819

Hersteller Artikelnummer

8098500

Hersteller Typ

8098500 - SMART-MODUL BEACON FÜR

Hersteller Artikel Nr.:

8098500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ader-Zahl:

3

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.350 kg

Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Modulkörper aus PMMA. Farbe lichtgrau. Modullänge 165 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z.B. automatisiert ortsbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen.