TRILUX - Tugra LMB Beacon 165 C2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8098700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665945
Sonepar Artikelnummer
121078141
Hersteller Artikelnummer
8098700
Hersteller Typ
8098700
Hersteller Artikel Nr.:
8098700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.350 kg
Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Modulkörper aus PMMA. Farbe anthrazit. Modullänge 165 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z.B. automatisiert ortsbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen.


