Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tugra LMB Beacon 165 PC 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tugra LMB Beacon 165 PC 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8098400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242665914

Sonepar Artikelnummer

121054472

Hersteller Artikelnummer

8098400

Hersteller Typ

8098400 - SMART-MODUL BEACON FÜR

Hersteller Artikel Nr.:

8098400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.350 kg

Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Modulkörper aus PC. Farbe schwarz. Modullänge 165 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z.B. automatisiert ortsbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen.