TRILUX - Tugra LMB DMR 165 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8097200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665792
Sonepar Artikelnummer
121053673
Hersteller Artikelnummer
8097200
Hersteller Typ
8097200 - SMART-MODUL FÜR LICHTB
Hersteller Artikel Nr.:
8097200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Länge:
165 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.225 kg


