TRILUX - Tugra LMB HFS ETDD 165 C2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8096300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665709
Sonepar Artikelnummer
121078135
Hersteller Artikelnummer
8096300
Hersteller Typ
8096300
Hersteller Artikel Nr.:
8096300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
5
Länge:
165 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.229 kg


