Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tugra LME Beacon 130 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tugra LME Beacon 130 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8093800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242665457

Sonepar Artikelnummer

121054479

Hersteller Artikelnummer

8093800

Hersteller Typ

8093800 - SMART-MODUL BEACON FÜR

Hersteller Artikel Nr.:

8093800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.343 kg

Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Modulkörper aus PC. Farbe schwarz. Modullänge 150 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z.B. automatisiert ortsbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen.