TRILUX - Tugra LME Beacon 130 C2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8093700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665440
Sonepar Artikelnummer
121078129
Hersteller Artikelnummer
8093700
Hersteller Typ
8093700
Hersteller Artikel Nr.:
8093700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.343 kg
Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Modulkörper aus PC. Farbe anthrazit. Modullänge 150 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z.B. automatisiert ortsbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen.


