TRILUX - Tugra LME Beacon 130 PC C2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8093300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665402
Sonepar Artikelnummer
121078128
Hersteller Artikelnummer
8093300
Hersteller Typ
8093300
Hersteller Artikel Nr.:
8093300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.343 kg
Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Modulkörper aus PMMA. Farbe anthrazit. Modullänge 150 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z.B. automatisiert ortsbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen.


