TRILUX - Tugra LME DMM 130 C2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8092900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665365
Sonepar Artikelnummer
121078127
Hersteller Artikelnummer
8092900
Hersteller Typ
8092900
Hersteller Artikel Nr.:
8092900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.233 kg


