Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Tugra LME LLWS 130 01

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Tugra LME LLWS 130 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8091200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242665198

Sonepar Artikelnummer

121051781

Hersteller Artikelnummer

8091200

Hersteller Typ

8091200 - SMART-MODUL FÜR EINZEL

Hersteller Artikel Nr.:

8091200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.210 kg

Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Modulkörper aus PMMA. LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Belegt 2 DALI Teilnehmer. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Präsenz max. 4 m x 4 m (16 m2) / Radial max. 4 m x 4 m (16 m2) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 m2) bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,8 m, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Farbe weiß. Modullänge 150 mm.