TRILUX - Tugra LME MP 260 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8093900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242665464
Sonepar Artikelnummer
121064639
Hersteller Artikelnummer
8093900
Hersteller Typ
8093900
Hersteller Artikel Nr.:
8093900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
520 mm
Breite:
128 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.825 kg


