TRILUX - Tugra ZB V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029564
Sonepar Artikelnummer
121064610
Hersteller Artikelnummer
8118300
Hersteller Typ
8118300
Hersteller Artikel Nr.:
8118300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
48 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.024 kg


