TRILUX - Tugra ZBATL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029588
Sonepar Artikelnummer
121064622
Hersteller Artikelnummer
8118500
Hersteller Typ
8118500
Hersteller Artikel Nr.:
8118500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
61 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.021 kg


