TRILUX - Tugra ZBRS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029540
Sonepar Artikelnummer
121064601
Hersteller Artikelnummer
8118100
Hersteller Typ
8118100
Hersteller Artikel Nr.:
8118100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
125 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
91 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


