TRILUX - Tugra ZBWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029557
Sonepar Artikelnummer
121064563
Hersteller Artikelnummer
8118200
Hersteller Typ
8118200
Hersteller Artikel Nr.:
8118200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
76 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
108 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


