TRILUX - Tugra ZLK PC 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8102000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242666270
Sonepar Artikelnummer
121064576
Hersteller Artikelnummer
8102000
Hersteller Typ
8102000
Hersteller Artikel Nr.:
8102000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
44 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


