TRILUX - Tugra ZLK PC 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8101700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242666249
Sonepar Artikelnummer
121064623
Hersteller Artikelnummer
8101700
Hersteller Typ
8101700
Hersteller Artikel Nr.:
8101700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
44 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


