TRILUX - Tugra ZLV/315/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8116600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029397
Sonepar Artikelnummer
121064582
Hersteller Artikelnummer
8116600
Hersteller Typ
8116600
Hersteller Artikel Nr.:
8116600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.090 kg


