TRILUX - Tugra ZLV/315/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8116000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029335
Sonepar Artikelnummer
121064570
Hersteller Artikelnummer
8116000
Hersteller Typ
8116000
Hersteller Artikel Nr.:
8116000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg


