TRILUX - Tugra ZLV/515/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8117000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029434
Sonepar Artikelnummer
121064569
Hersteller Artikelnummer
8117000
Hersteller Typ
8117000
Hersteller Artikel Nr.:
8117000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.190 kg


