TRILUX - Tugra ZLV/515/LMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029601
Sonepar Artikelnummer
121064600
Hersteller Artikelnummer
8118700
Hersteller Typ
8118700
Hersteller Artikel Nr.:
8118700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


