TRILUX - Tugra ZSSD/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029533
Sonepar Artikelnummer
121064575
Hersteller Artikelnummer
8118000
Hersteller Typ
8118000
Hersteller Artikel Nr.:
8118000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


