Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - VE IP20 24V DC 20W ET

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - VE IP20 24V DC 20W ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7513740

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242515271

Sonepar Artikelnummer

120791652

Hersteller Artikelnummer

7513740

Hersteller Typ

7513740

Hersteller Artikel Nr.:

7513740

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.108 kg

Externes Betriebsgerät für Invego. (24V, 20 W) Schutzart IP20.