Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - VE IP66 24V DC 100W ET

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - VE IP66 24V DC 100W ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7512140

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242519620

Sonepar Artikelnummer

120791648

Hersteller Artikelnummer

7512140

Hersteller Typ

7512140

Hersteller Artikel Nr.:

7512140

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.800 kg

Externes Betriebsgerät für Altigo G2. 100 W / 24 V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66.