Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Verbinder für LED-Lichtleisten Ridos mit Durchgangsverdr.

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Verbinder für LED-Lichtleisten Ridos mit Durchgangsverdr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6447900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428879016793

Sonepar Artikelnummer

120553177

Hersteller Artikelnummer

6447900

Hersteller Typ

RIDOS VV LED 3-POLIG

Hersteller Artikel Nr.:

6447900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

Verbinder für LED-Lichtleisten mit Durchgangsverdrahtung. Zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Leuchten.