TRILUX - Verdrahtungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2197300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242069842
Sonepar Artikelnummer
120088749
Hersteller Artikelnummer
2197300
Hersteller Typ
07690VV
Hersteller Artikel Nr.:
2197300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.034 kg


