TRILUX - ViaCon Polyester-Seilaufh U3 kpl B8 vp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7005200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242427017
Sonepar Artikelnummer
120788251
Hersteller Artikelnummer
7005200
Hersteller Typ
7005200
Hersteller Artikel Nr.:
7005200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
305 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.030 kg


