TRILUX - Wandbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2224100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 598 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242065776
Sonepar Artikelnummer
120094827
Hersteller Artikelnummer
2224100
Hersteller Typ
09800WB
Hersteller Artikel Nr.:
2224100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
598 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
310 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
9.900 kg


