Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Wanne 3451N/58 Ersatz

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Wanne 3451N/58 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2843700

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242043880

Sonepar Artikelnummer

120780766

Hersteller Artikelnummer

2843700

Hersteller Typ

2843700

Hersteller Artikel Nr.:

2843700

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Länge:

1573 mm

Breite:

112 mm

Höhe/Tiefe:

80.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.095 kg

Ersatzwanne für: Deckenanbauleuchte 3451N/58 .