TRILUX - Wanne 3451PN/58 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2844100
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242050598
Sonepar Artikelnummer
120780768
Hersteller Artikelnummer
2844100
Hersteller Typ
2844100
Hersteller Artikel Nr.:
2844100
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
1585 mm
Breite:
111 mm
Höhe/Tiefe:
80.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.095 kg


