TRILUX - Wanne 3452/36 7132/36 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2844200
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242014071
Sonepar Artikelnummer
120780769
Hersteller Artikelnummer
2844200
Hersteller Typ
2844200
Hersteller Artikel Nr.:
2844200
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
1284 mm
Breite:
201 mm
Höhe/Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.416 kg


