TRILUX - Wanne 7131/58 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2859800
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242013999
Sonepar Artikelnummer
120780778
Hersteller Artikelnummer
2859800
Hersteller Typ
2859800
Hersteller Artikel Nr.:
2859800
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
1584 mm
Breite:
109 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.270 kg


