TRILUX - Wanne 74R WD3 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6889500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242372942
Sonepar Artikelnummer
120787185
Hersteller Artikelnummer
6889500
Hersteller Typ
6889500
Hersteller Artikel Nr.:
6889500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
520 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.738 kg


