TRILUX - Wanne 8841/8851 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7707100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242584024
Sonepar Artikelnummer
121052428
Hersteller Artikelnummer
7707100
Hersteller Typ
7707100 - ERSATZWANNE FÜR: DEKOR
Hersteller Artikel Nr.:
7707100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe/Tiefe:
170 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.327 kg


