Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Wanne 9301K Ersatz

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Wanne 9301K Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6189000

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242289196

Sonepar Artikelnummer

120782084

Hersteller Artikelnummer

6189000

Hersteller Typ

6189000

Hersteller Artikel Nr.:

6189000

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.860 kg

Ersatzwanne für: Aufsatzleuchte 9301K .