TRILUX - Wanne LTX PT transluzent Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7513200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242515189
Sonepar Artikelnummer
121053236
Hersteller Artikelnummer
7513200
Hersteller Typ
7513200 - ERSATZWANNE FÜR LEUCHT
Hersteller Artikel Nr.:
7513200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe/Tiefe:
458.5 mm
Durchmesser:
563 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


