TRILUX - Wanne Olisq LWD1 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8259900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685226
Sonepar Artikelnummer
121078239
Hersteller Artikelnummer
8259900
Hersteller Typ
8259900
Hersteller Artikel Nr.:
8259900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
655 mm
Breite:
198 mm
Höhe/Tiefe:
58.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.604 kg


