TRILUX - Wanne Olisq QWD2 IK Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8259600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685196
Sonepar Artikelnummer
121078236
Hersteller Artikelnummer
8259600
Hersteller Typ
8259600
Hersteller Artikel Nr.:
8259600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
425 mm
Breite:
425 mm
Höhe/Tiefe:
58.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.540 kg


